text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7440/41 KOFFER


7440/41 Conjunto de chaves de fendas dinamométricas Kraftform 0,3-3,0 Nm, 26 peças 2x Chaves de fendas dinamométricas ajustáveis (0,1-3,0 Nm) da série 7400 Kraftform com bucha de aperto rápido Rapidaptor: 7440x0,3-1,2 Nm, 7441x1,2-3,0 Nm 9x 867/1 TZ TORX® bits: Brocas TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm,

Referência 0F927396
Embalagem Caso
Peso 802
Comprimento total (mm) 255
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Peso 802
Comprimento total (mm) 255
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 0.3 - 3
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 26
Número de bits Torx 18
Número de bits total 24
Com suporte magnético Não
Número de limas 0
Número de bits sextavado interior 6
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 24
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Modelo de chave de fenda Sim
Com roquete de bits Não
Com punho Sim
Com escala Sim
Marca Wera
Model 7440/41
Type Bit Set

Descrição

7440/41 Conjunto de chaves de fendas dinamométricas Kraftform 0,3-3,0 Nm, 26 peças 2x Chaves de fendas dinamométricas ajustáveis (0,1-3,0 Nm) da série 7400 Kraftform com bucha de aperto rápido Rapidaptor: 7440x0,3-1,2 Nm, 7441x1,2-3,0 Nm 9x 867/1 TZ TORX® bits: Brocas TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 9x 867/1 Brocas IP TORX PLUS®: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm 6x 840/1 Bits Z: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmConjunto de chaves de fendas de torque Wera. Duas chaves de fendas dinamométricas com opção de ajuste de binário variável com a máxima precisão. Ajuste simples do valor de binário necessário sem ferramentas especiais. Valor de escala fácil de ler. Tecnologia de libertação rápida Rapidaptor para uma mudança rápida da broca. Binário ilimitado para desapertar parafusos presos. Punho em Kraftform multicomponente com zonas duras e macias para velocidades de trabalho elevadas, ao mesmo tempo que é fácil de manusear. Inclui um conjunto de pontas numa caixa de plástico estável e de alta qualidade.

Números do artigo

Referência 0F927396
EAN 4013288112354
UBB 500643594616
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05074738001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.