Chave parafusos torque
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Chave parafusos torque
5I409862
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
Wera 7431 Chave de fenda de torque ajustável 1/4” Hex Drive 0.3-1Nm Punho multi-componente 142mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5I409862
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
142
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
0.3 - 1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
142
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
0.3 - 1
Correção de variável consistente
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
0.05
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Sim
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82054000
Model
7431
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5I409862
EAN
4013288179128
UBB
500643590812
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05074772001