text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7430 ESD Chave de fenda de torque ajustável 1/4” Hex Drive 0.3-1Nm Punho multi-componente 142mm


Série 7400 ESD Chaves de fendas dinamométricas ajustáveis Kraftform (0,1-3,0 Nm) com mandril de aperto rápido Rapidaptor, 7431 ESD x 0,30-1,00 NmChave de fendas dinamométrica Wera. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. Opção de ajuste de binário variável com a máxima precisão. Ajuste simples do valor de binário necessário se

Referência 3K546348
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 142
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 142
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.3 - 1
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 0.05
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Sim
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 7431 ESD

Descrição

Série 7400 ESD Chaves de fendas dinamométricas ajustáveis Kraftform (0,1-3,0 Nm) com mandril de aperto rápido Rapidaptor, 7431 ESD x 0,30-1,00 NmChave de fendas dinamométrica Wera. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. Opção de ajuste de binário variável com a máxima precisão. Ajuste simples do valor de binário necessário sem ferramentas especiais. Valor de escala fácil de ler. Tecnologia de libertação rápida Rapidaptor para uma mudança rápida da broca. Binário ilimitado para desapertar parafusos presos. Punho em Kraftform multicomponente com zonas duras e macias para velocidades de trabalho elevadas, sendo ao mesmo tempo fácil de manusear. Adequado para bits com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173).

Números do artigo

Referência 3K546348
EAN 4013288179166
UBB 500643595456
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05074782001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.