Chave parafusos torque
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
Maquinação
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Chave parafusos torque
8G871944
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
Wera 7430 Chave de fenda de torque ajustável ESD 1/4” Hex Drive 0.9-1.5Nm Punho multi-componente 142mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8G871944
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
142
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
0.9 - 1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
142
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
0.9 - 1.5
Correção de variável consistente
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
0.05
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Sim
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82054000
Model
7432 ESD
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8G871944
EAN
4013288179173
UBB
500643595605
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05074784001