text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7400 PISTOOLGREEP 3,0-6,0NM


Série 7400 Cabo de pistola Kraftform, aparafusadoras de binário ajustável (3,0-8,8 Nm) com bucha de aperto rápido Rapidaptor, 7442 x 3,0-6,0 Nm Cabo de pistola Kraftform para uma transferência de binário particularmente elevada, multi-componente para velocidades de trabalho elevadas e aparafusamento particularmente ergonómico. Opção de ajuste de binário

Referência 8U747980
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 3 - 6
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Sim
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 7442
Type Torque Screwdriver

Descrição

Série 7400 Cabo de pistola Kraftform, aparafusadoras de binário ajustável (3,0-8,8 Nm) com bucha de aperto rápido Rapidaptor, 7442 x 3,0-6,0 Nm Cabo de pistola Kraftform para uma transferência de binário particularmente elevada, multi-componente para velocidades de trabalho elevadas e aparafusamento particularmente ergonómico. Opção de ajuste de binário variável com a máxima precisão. Ajuste simples do valor de binário necessário sem ferramentas especiais. Valor de escala de fácil leitura. Tecnologia de libertação rápida Rapidaptor para uma mudança rápida da broca. Binário ilimitado para desapertar parafusos presos. Punho em Kraftform multicomponente com zonas duras e macias para velocidades de trabalho elevadas, sendo ao mesmo tempo fácil de manusear. Adequado para bits com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173).

Números do artigo

Referência 8U747980
EAN 4013288101730
UBB 500643591646
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05074702001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.