Chaves de porcas ajustáveis
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
3E707426
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
Wera 6004 Joker XXL Adjustable Wrench 32mm Jaw Width Chrome Plated 322mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
3E707426
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
41
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Abertura máxima da chave (mm)
32
Chave de boca grande (mm)
32
Chave de tamanho pequeno (mm)
24
Modelo de chave simples
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
41
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Abertura máxima da chave (mm)
32
Chave de boca grande (mm)
32
Chave de tamanho pequeno (mm)
24
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
7
Tamanho da chave pequena (polegadas)
Outro
Tamanho da chave grande (polegada)
Outro
Largura da cabeça pequena (mm)
30
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Modelo com chave de ângulo reto
Não
Punho cónico
Não
Posição do mordente (°)
30
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82041100
Model
6004 Joker XXL
Type
Adjustable Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3E707426
EAN
4013288214713
UBB
500711204270
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05020102001