Chaves de porcas ajustáveis
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
0S468795
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
Wera 6004 Joker Adjustable Wrench 13mm Jaw Width Chrome Plated 154mm
Adiconar catálogo
Referência
0S468795
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
154
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Abertura máxima da chave (mm)
13
Chave de boca grande (mm)
13
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
154
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Abertura máxima da chave (mm)
13
Chave de boca grande (mm)
13
Chave de tamanho pequeno (mm)
10
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
7
Tamanho da chave pequena (polegadas)
Outro
Tamanho da chave grande (polegada)
Outro
Largura da cabeça pequena (mm)
30
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Modelo com chave de ângulo reto
Não
Punho cónico
Não
Posição do mordente (°)
30
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Model
6004 Joker
Type
Adjustable Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
6004 Joker S chave de aperto automático, 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mmMuitos utilizadores desejam ter uma ferramenta de aparafusar universal com a maior gama possível de aplicações. Deve ser uma ferramenta única para várias dimensões métricas e imperiais. Deve ajustar-se automaticamente aos diferentes tamanhos de parafusos. Deve ser segura para agarrar sem danificar nada e deve permitir velocidades de trabalho elevadas. Com os seus mordentes contínuos e paralelos, o Joker 6004 substitui vários tamanhos de chaves individuais. O tamanho necessário é automaticamente e continuamente ajustado quando se fixa a ferramenta ao parafuso sextavado ou parafuso. O mecanismo de alavanca integrado prende firmemente o parafuso sextavado entre os mordentes, o que reduz significativamente o risco de deslizamento ou danos. A função de catraca assegura um aparafusamento rápido e consistente sem retirar a ferramenta. Utilizando os prismas rectangulares com largura de canto, é possível obter um ângulo de rotação para trás de apenas 30°. O design de braço único, em conjunto com a caraterística de roquete e o prisma de largura de canto, torna possível trabalhar mesmo em espaços confinados. O Joker 6004 ajustável é a ferramenta universal para aparafusar. Autorregulação. Agarrar. Abrangência.
Números do artigo
Referência
0S468795
EAN
4013288211729
UBB
500711203850
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05020100001