text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Joker Combination Wrench 9mm 120mm


6003 Chave combinada Joker, 9 x 120 mmÀ medida que o espaço de instalação se torna cada vez mais apertado durante o aparafusamento, são necessárias ferramentas que permitam aos utilizadores trabalhar com sucesso mesmo nessas situações. Os espaços estreitos requerem pontos de colocação adicionais da ferramenta. As chaves de fendas podem ser modificadas d

Referência
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 120
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 9
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 9
Largura da cabeça aberta (mm) 21
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 13.5
Altura da cabeça aberta (mm) 4.8
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 7
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) Outro
Modelo com catraca Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Descrição

6003 Chave combinada Joker, 9 x 120 mmÀ medida que o espaço de instalação se torna cada vez mais apertado durante o aparafusamento, são necessárias ferramentas que permitam aos utilizadores trabalhar com sucesso mesmo nessas situações. Os espaços estreitos requerem pontos de colocação adicionais da ferramenta. As chaves de fendas podem ser modificadas de modo a aumentar as possibilidades de colocação da ferramenta? A combinação da extremidade aberta com desvio de 7,5° e a geometria de duplo hexágono duplica os pontos de colocação. Uma volta repetida de 180° da chave em torno do eixo longitudinal durante o aparafusamento proporciona quatro possibilidades de colocação, e os parafusos ou as cabeças dos parafusos podem ser encaixados a cada 15°. O Joker 6003 com a sua geometria inteligente de extremidade aberta expande significativamente a gama de utilizações em espaços confinados. O Joker 6003 encontra automaticamente o respetivo ponto de colocação após cada rotação. O lado do anel, fino mas robusto, está inclinado 15° em relação ao eixo da ferramenta. O tratamento de superfície de alta qualidade garante uma proteção anticorrosiva elevada e duradoura. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy",: código de cores por tamanho.

Números do artigo

Referência 2U390094
EAN 4013288220097
UBB 500581577649
UNSPSC 27111713
Artigo do fabricante nr 05020219001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.