Chaves de bocas dupla
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
Gama ferramentas
Chaves de bocas dupla
Chaves de bocas dupla
0L035548
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
Wera 6002 Joker Open End Wrench 27mm Chrome Plated 280mm Length
Adiconar catálogo
Referência
0L035548
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
280
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
27
Chave de tamanho pequeno (mm)
24
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
280
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
27
Chave de tamanho pequeno (mm)
24
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
1
Altura da cabeça grande (mm)
11
Tamanho da chave pequena (polegadas)
Outro
Tamanho da chave grande (polegada)
Outro
Largura da cabeça pequena (mm)
51
Largura da cabeça grande (mm)
60
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Modelo com chave de ângulo reto
Não
Punho cónico
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Model
6002 Joker
Type
Open End Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
6002 Joker Chave dupla de boca aberta, 24 x 27 x 280 mmChave dupla métrica de alta qualidade da Wera: Tudo o que uma chave inglesa pode fazer e muito mais. Mais rápida, melhor e mais bonita. Um verdadeiro Joker! A nova geração de chaves de boca duplas. Para parafusos e cabeças de parafuso hexagonais. Com função de fixação através de uma placa metálica na extremidade aberta, o que reduz o risco de perder parafusos e chaves. Com os seus dentes extra duros, a placa metálica substituível na extremidade aberta fixa os parafusos e as chaves de caixa e reduz o risco de deslizamento. O batente integrado pode evitar que a cabeça do parafuso deslize para baixo e permite a aplicação de binários elevados. A geometria de duplo hexágono assegura uma ligação positiva com o parafuso ou cavilha, reduzindo assim o risco de deslizamento. Um ângulo de retorno de apenas 30° evita a rotação demorada da chave durante o aparafusamento. A geometria especial da forja permite uma elevada transmissão de binário e uma elevada rigidez à flexão. Fabricada em aço crómio-molibdénio de alto desempenho com revestimento de níquel-crómio para uma elevada proteção contra a corrosão. Com localizador de ferramentas Facilite: código de cores por tamanho.
Números do artigo
Referência
0L035548
EAN
4013288212788
UBB
500711209485
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05020262001