Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
8P834908
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
Wera 467 Torx Screwdriver T6 100mm Blade Length Multi-Component Grip 132mm
Adiconar catálogo
Referência
8P834908
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
132
Tamanho (TX)
6
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
100
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
132
Tamanho (TX)
6
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
100
Com furo
Não
Design do punho
2 componentes
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Model
467
Type
Torx Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
467 TORX® HF Chave de parafusos com cabo em T com função de retenção, TX 6 x 100 mmChave de parafusos com cabo em T. A forma ideal do cabo permite a transmissão da força de tração: A forma ideal do cabo permite a transmissão de momentos de aperto e desaperto particularmente elevados. A forma ergonómica do cabo preenche bem a bola da mão, os dedos assentam com segurança nos punhos suavemente arredondados. Toda a mão entra em contacto com o punho e evitam-se perdas por fricção entre a mão e o punho. Com função de fixação para manter o parafuso TORX® seguro na ferramenta. Tratamento especial da superfície para uma elevada proteção contra a corrosão e uma óptima precisão de encaixe no parafuso.
Números do artigo
Referência
8P834908
EAN
4013288208217
UBB
500711193044
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05023367001