text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3950/9 Jogo de chaves hexagonais esféricas com grampo resistente ao desgaste 1,5-10 mm Inox 9 peças


3950/9 Hex-Plus Inox 1 SB Jogo de chaves em L, métrico, inoxidável, 9 peças 9x 3950 PKL Chave em L, métrico, inoxidável: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmJogo de chaves em L de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de sextavado interior da Wera. O aço inoxidável impede a transferência

Referência 9S855392
Tamanhos (mm) 1.5 - 10
Número de chaves 9
Com cabeça esférica Sim
Marca Wera
Model 3950/9
Embalado por 1

Especificações

Tamanhos (mm) 1.5 - 10
Número de chaves 9
Com cabeça esférica Sim
Marca Wera
Model 3950/9

Descrição

3950/9 Hex-Plus Inox 1 SB Jogo de chaves em L, métrico, inoxidável, 9 peças 9x 3950 PKL Chave em L, métrico, inoxidável: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmJogo de chaves em L de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de sextavado interior da Wera. O aço inoxidável impede a transferência de ferrugem estranha. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Assim, o efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são mais ou menos eliminados. Com esferográfica hexagonal no braço longo: o perfil de acionamento da esferográfica permite rodar o eixo da ferramenta para fora do eixo de aparafusamento, possibilitando assim o aparafusamento "à volta do canto". Num fixador de clipe de chave L quase sem desgaste.

Números do artigo

Referência 9S855392
EAN 4013288180377
UBB 500643297871
UNSPSC 27111728
Artigo do fabricante nr 05073544001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.