Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
7R290657
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
WERA 395 HO 7X80
Adiconar catálogo
Referência
7R290657
Desenho
Punho
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
7
Comprimento total (mm)
195
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Punho
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
7
Comprimento total (mm)
195
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
90
Forma da lâmina
Redondo
Magnético
Não
Adequado para parafusos hexagonais
Sim
Pega de material
Outro
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Profundidade da chave (mm)
90
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Type
Nut Driver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
395 HO Chave de porcas, 7 x 90 mmChave de fendas de inserção Wera Premium com veio oco para aparafusar em barras roscadas, porque só assim a barra roscada pode penetrar através do parafuso no veio oco da chave de fendas. Cabo Kraftform multicomponente para altas velocidades de trabalho e aparafusamento particularmente ergonómico. Kraftform Plus: zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. Com proteção anti-rolamento hexagonal contra o deslizamento. Punhos marcados para facilitar a identificação e a seleção das ferramentas. Para parafusos hexagonais externos.
Números do artigo
Referência
7R290657
EAN
4013288108326
UBB
500643215451
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05029463001