Destornilladores
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
Maquinação
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
0I514158
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
WERA 395 HO 5X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0I514158
Diseño
Mango
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
5
Longitud total (mm)
188
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
90
Forma de la cuchilla
Redondo
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diseño
Mango
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
5
Longitud total (mm)
188
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
90
Forma de la cuchilla
Redondo
Magnético
No
Adecuado para pernos hexagonales
Sí
Asidero de material
Otro
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Profundidad de la llave (mm)
90
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82054000
Type
Nut Driver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0I514158
EAN
4013288108296
UBB
500643214876
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05029460001