text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 395 HO 13X80

Referência 1S605779
Desenho Punho
Flexível Não
Largura da chave (mm) 13
Comprimento total (mm) 202
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Desenho Punho
Flexível Não
Largura da chave (mm) 13
Comprimento total (mm) 202
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 90
Forma da lâmina Redondo
Magnético Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Pega de material Outro
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Profundidade da chave (mm) 90
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Nut Driver

Descrição

395 HO Chave de porcas, 13 x 90 mmChave de fendas de inserção Wera Premium com veio oco para aparafusar em barras roscadas, porque só assim a barra roscada pode penetrar através do parafuso no veio oco da chave de fendas. Cabo Kraftform multicomponente para altas velocidades de trabalho e aparafusamento particularmente ergonómico. Kraftform Plus: zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. Com proteção anti-rolamento hexagonal contra o deslizamento. Punhos marcados para facilitar a identificação e a seleção das ferramentas. Para parafusos hexagonais externos.

Números do artigo

Referência 1S605779
EAN 4013288108357
UBB 500643216020
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05029466001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.