text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador de bits Wera 3888/4/1 K 1/4 x 50mm


3888/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor, inoxidável, 1/4", x 50 mmSuporte universal para a recolha de bits com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Design em aço inoxidável para evitar ferrugem. Equipado com a tecnologia Rapidaptor, que permite fixar as brocas sem necessidade de acionar a manga. A remoção da broca

Artículo No. 81565.071.100
Comprimento (mm) 50
Magnético Não
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Comprimento (mm) 50
Magnético Não
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina (mm) 6.3
Suporte de soquetes Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 19
Model 3888/4/1K
Type Bit Holder

Descripción

3888/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor, inoxidável, 1/4", x 50 mmSuporte universal para a recolha de bits com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Design em aço inoxidável para evitar ferrugem. Equipado com a tecnologia Rapidaptor, que permite fixar as brocas sem necessidade de acionar a manga. A remoção da broca é simples, bastando empurrar a manga para a frente - para uma mudança rápida da broca com apenas uma mão. hexagonal, adequado para aparafusadoras eléctricas com tomada de força de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81565.071.100
EAN 4013288111487
UBB 500504719732
UNSPSC 41106401
Artículo del fabricante nr 05071100001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.