text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3867/1 TS SB Jogo de chaves de fenda Torx TX15 1/4” Hex 25mm


3867/1 TS SB Brocas TORX®, inoxidável, TX 15 x 25 mmBrocas de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos TORX® embutidos. As brocas de aço inoxidável da Wera são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. Incluem uma zona de torção: As brocas de torção absorvem os picos de binário e absorvem-nos na zona

Referência 5Q823043
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 15
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 3867/1 TS TORX SB

Descrição

3867/1 TS SB Brocas TORX®, inoxidável, TX 15 x 25 mmBrocas de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos TORX® embutidos. As brocas de aço inoxidável da Wera são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. Incluem uma zona de torção: As brocas de torção absorvem os picos de binário e absorvem-nos na zona de torção. Isto evita o desgaste prematuro e prolonga a vida útil da broca. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 5Q823043
EAN 4013288117687
UBB 500643268252
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073621001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.