text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3800/4 Chave de fenda 1 x 5,5mm 1/4” hexagonal 89mm


3800/4 Bits, inoxidável, 1 x 5,5 x 89 mmBits de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos com fendas. As brocas de aço inoxidável da Wera são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 7Q010340
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 5.5
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 5.5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 5.5
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 3800/4

Descrição

3800/4 Bits, inoxidável, 1 x 5,5 x 89 mmBits de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos com fendas. As brocas de aço inoxidável da Wera são fabricadas em aço inoxidável, o que evita a formação de ferrugem estranha e inestética. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 7Q010340
EAN 4013288115669
UBB 500643264608
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05071080001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.