text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 368 Chave de fenda quadrada SQ4 Lâmina de 200mm Punho Multi-Componente 312mm


368 Chave de fendas para parafusos de cabeça quadrada, nº 4 x 200 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade para parafusos de cabeça quadrada. O sistema de código de cores permite ao utilizador encontrar e identificar rapidamente o tamanho necessário. Cabo Kraftform multi-componente para um trabalho rápido e de baixa fadiga. A ponta Wera Black

Referência 2Y364331
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 8
Forma da lâmina Redondo
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 8
Forma da lâmina Redondo
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 368

Descrição

368 Chave de fendas para parafusos de cabeça quadrada, nº 4 x 200 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade para parafusos de cabeça quadrada. O sistema de código de cores permite ao utilizador encontrar e identificar rapidamente o tamanho necessário. Cabo Kraftform multi-componente para um trabalho rápido e de baixa fadiga. A ponta Wera Black Point oferece uma proteção anticorrosiva optimizada e um ajuste exato. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. Marcações no punho para facilitar a localização e a seleção da ferramenta.

Números do artigo

Referência 2Y364331
EAN 4013288028792
UBB 500643211237
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05117687001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.