text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 368 Chave de fenda quadrada SQ00 60mm Lâmina Multi-Componente Punho 141mm


368 Chave de fendas para parafusos de cabeça quadrada, # 00 x 60 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade para parafusos de cabeça quadrada. O sistema de código de cores permite ao utilizador encontrar e identificar rapidamente o tamanho necessário. Cabo Kraftform multi-componente para um trabalho rápido e de baixa fadiga. A ponta Wera Black P

Referência 0N236231
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Largura da lâmina (mm) 3.5
Forma da lâmina Redondo
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Largura da lâmina (mm) 3.5
Forma da lâmina Redondo
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 368

Descrição

368 Chave de fendas para parafusos de cabeça quadrada, # 00 x 60 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade para parafusos de cabeça quadrada. O sistema de código de cores permite ao utilizador encontrar e identificar rapidamente o tamanho necessário. Cabo Kraftform multi-componente para um trabalho rápido e de baixa fadiga. A ponta Wera Black Point oferece uma proteção anticorrosiva optimizada e um ajuste exato. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. Marcações no punho para facilitar a localização e a seleção da ferramenta.

Números do artigo

Referência 0N236231
EAN 4013288028723
UBB 500643209843
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05117680001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.