text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Torx Plus Chave de fendas IP8 Lâmina de 60mm Punho ergonómico 130mm


Referência 7H072349
Isolado Não
Comprimento total (mm) 130
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Com furo Não
Tipo de eixo Redondo
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 130
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Com furo Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3.5
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 367 TORX PLUS

Números do artigo

Referência 7H072349
EAN 4013288040114
UBB 500643208449
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05028032001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.