text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Destornillador Torx Plus IP7 60mm Hoja Empuñadura Ergonómica 130mm


Artikelnummer 8X485456
Aislamiento No
Longitud total (mm) 130
Tamaño (TX) 7
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Con taladro No
Tipo de eje Redondo
Verpakt per 1

Specificaties

Aislamiento No
Longitud total (mm) 130
Tamaño (TX) 7
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Con taladro No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3.5
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 367 TORX PLUS

Artikelnummers

Artikelnummer 8X485456
EAN 4013288040107
UBB 500643208282
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05028031001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.