text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Torx Plus Chave de fenda IP15 Lâmina de 80mm Punho ergonómico 178mm


367 Chave de fendas TORX PLUS® para parafusos TORX PLUS®, 15 IP x 80 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade da Wera. Perfil TORX PLUS®: em comparação com os perfis TORX® "normais", o aumento dos 6 flancos de transferência de binário entre a ferramenta e o parafuso é implementado através da utilização de um perfil elíptico e não circular. Ist

Referência 1V451337
Isolado Não
Comprimento total (mm) 178
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 178
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Com furo Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 367 TORX PLUS

Descrição

367 Chave de fendas TORX PLUS® para parafusos TORX PLUS®, 15 IP x 80 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade da Wera. Perfil TORX PLUS®: em comparação com os perfis TORX® "normais", o aumento dos 6 flancos de transferência de binário entre a ferramenta e o parafuso é implementado através da utilização de um perfil elíptico e não circular. Isto significa que a potência aplicada durante a fixação é distribuída por uma área de superfície maior. É transferido um binário mais elevado e a vida útil do parafuso e da ferramenta também é melhorada. Punho Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e cómodo. Kraftform Plus: zonas de preensão duras para altas velocidades de trabalho, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada. A caraterística hexagonal anti-rolamento evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. Marcações no punho para facilitar a localização e a seleção das ferramentas.

Números do artigo

Referência 1V451337
EAN 4013288040145
UBB 500643209017
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05028035001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.