Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
7W451317
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
Wera 367 Torx BO Chave de fendas TX15 300mm Lâmina Punho ergonómico 398mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7W451317
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
398
Tamanho (TX)
15
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
300
Com furo
Sim
Tipo de eixo
Redondo
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
398
Tamanho (TX)
15
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
300
Com furo
Sim
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
4
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Model
367 TORX BO
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7W451317
EAN
4013288108241
UBB
500643203804
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05138269001