Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
4R561673
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
WERA 367 TORX BO 8X60MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4R561673
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
141
Tamanho (TX)
8
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
60
Com furo
Sim
Tipo de eixo
Redondo
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
141
Tamanho (TX)
8
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
60
Com furo
Sim
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
3.5
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82054000
Model
367 TORX BO
Type
Torx Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4R561673
EAN
4013288039972
UBB
500643203077
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05138258001