text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 SB Chave de fendas Torx TX30 Lâmina de 115 mm Punho ergonómico


367 SB Chave de fendas para parafusos TORX®, TX 30 x 115 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave. Kraftform Plus: zonas de punho duro para altas velocidades de trabalho, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. A ponta Wera Black Poin

Referência 3M209205
Isolado Não
Comprimento total (mm) 220
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 115
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 220
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 115
Com furo Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 6
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 367 SB

Descrição

367 SB Chave de fendas para parafusos TORX®, TX 30 x 115 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave. Kraftform Plus: zonas de punho duro para altas velocidades de trabalho, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. A ponta Wera Black Point e um sofisticado processo de endurecimento garantem uma longa utilização da ponta, uma maior proteção contra a corrosão e uma precisão de encaixe exacta. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com codificação de cores por perfil e estampagem de tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que as pontas rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 3M209205
EAN 4013288181398
UBB 500643202657
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05100064001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.