text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 SB Chave de fendas Torx TX25 Lâmina de 100 mm Punho ergonómico


367 SB Chave de fendas para parafusos TORX®, TX 25 x 100 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave. Kraftform Plus: zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. A ponta Wera Black P

Referência 6V742951
Isolado Não
Comprimento total (mm) 205
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 205
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Com furo Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 5
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 367 SB

Descrição

367 SB Chave de fendas para parafusos TORX®, TX 25 x 100 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave. Kraftform Plus: zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. A ponta Wera Black Point e um sofisticado processo de endurecimento garantem uma longa utilização da ponta, uma maior proteção contra a corrosão e uma precisão de encaixe exacta. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com codificação de cores por perfil e estampagem de tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento hexagonal evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 6V742951
EAN 4013288181381
UBB 500643202400
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05100063001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.