text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 SB Chave de fendas Torx TX10 Lâmina 80mm Punho ergonómico


Referência 7D189558
Isolado Não
Comprimento total (mm) 161
Tamanho (TX) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Com furo Não
Tipo de eixo Redondo
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 161
Tamanho (TX) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Com furo Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 367 SB

Números do artigo

Referência 7D189558
EAN 4013288181350
UBB 500643201824
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05100060001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.