text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 HF Torx Chave de fendas TX9 Lâmina de 60mm Punho ergonómico 141mm


367 TORX® HF Chave de fendas com função de fixação para parafusos TORX®, TX 9 x 60 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave. Kraftform Plus: zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de bin

Referência 7T140058
Isolado Não
Comprimento total (mm) 141
Tamanho (TX) 9
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 141
Tamanho (TX) 9
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Com furo Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 367 TORX HF

Descrição

367 TORX® HF Chave de fendas com função de fixação para parafusos TORX®, TX 9 x 60 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave. Kraftform Plus: zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. Com função de retenção: A força de aperto resultante da tensão de assentamento entre a ponta e o perfil do parafuso mantém os parafusos seguros na ferramenta. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho. Punhos marcados para facilitar a identificação e a seleção das ferramentas.

Números do artigo

Referência 7T140058
EAN 4013288106650
UBB 500643205056
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05028049001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.