text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Chave de fendas Torx BO TX20 300mm Lâmina Punho ergonómico 398mm


Referência 0S746195
Isolado Não
Comprimento total (mm) 398
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 300
Com furo Sim
Tipo de eixo Redondo
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 398
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 300
Com furo Sim
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4.5
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 367 TORX BO

Números do artigo

Referência 0S746195
EAN 4013288108258
UBB 500643204067
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05138270001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.