text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367/7 Jogo de chaves de fenda Torx 7 peças


367/7 Conjunto de chaves de fendas TORX® HF Kraftform Plus com função de fixação e cremalheira, 7 peças 7x 367 Chaves de fendas TORX® HF com função de fixação para parafusos TORX®: TX 8x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 27x115 mm, TX 30x115 mmConjunto de chaves de fendas de 7 peças para parafusos TORX®. Cabo em Kraftform mu

Referência 1X594222
Embalagem Box
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Box
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 7
Número total de ferramentas 7
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Design do punho Outro
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Wera
Model 367/7

Descrição

367/7 Conjunto de chaves de fendas TORX® HF Kraftform Plus com função de fixação e cremalheira, 7 peças 7x 367 Chaves de fendas TORX® HF com função de fixação para parafusos TORX®: TX 8x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 27x115 mm, TX 30x115 mmConjunto de chaves de fendas de 7 peças para parafusos TORX®. Cabo em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Inclui função de retenção: as forças de cunha resultantes da pressão de contacto entre a ponta de acionamento e o perfil do parafuso seguram firmemente o parafuso na ferramenta. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. Marcações no punho para facilitar a localização e a seleção da ferramenta.

Números do artigo

Referência 1X594222
EAN 4013288118226
UBB 500643206872
UNSPSC 27111728
Artigo do fabricante nr 05223161001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.