text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367/4 Jogo de chaves de fenda Torx HF 4 peças


367/4 Conjunto de chaves de fendas TORX® HF Kraftform Plus com função de fixação e lâminas de 300 mm de comprimento, 4 peças 4x 367 TORX® HF Chave de fendas com função de fixação para parafusos TORX®: TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mmConjunto de chaves de fendas de 4 peças da Wera. Inclui uma lâmina extra-longa para situações de tra

Referência 8F054684
Isolado Sim
Embalagem Box
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Embalagem Box
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 4
Número total de ferramentas 4
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Design do punho Outro
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Wera
Model 367/4 TORX HF

Descrição

367/4 Conjunto de chaves de fendas TORX® HF Kraftform Plus com função de fixação e lâminas de 300 mm de comprimento, 4 peças 4x 367 TORX® HF Chave de fendas com função de fixação para parafusos TORX®: TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mmConjunto de chaves de fendas de 4 peças da Wera. Inclui uma lâmina extra-longa para situações de trabalho em zonas baixas e de difícil acesso. Cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Kraftform Plus: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário. Função de fixação: as forças de encravamento resultantes da pressão de contacto entre a ponta de acionamento e o perfil do parafuso fixam firmemente o parafuso na ferramenta. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. Marcações no punho para facilitar a localização e a seleção da ferramenta.

Números do artigo

Referência 8F054684
EAN 4013288138378
UBB 500643294076
UNSPSC 27111728
Artigo do fabricante nr 05028074001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.