text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 SK Chave de fendas Pozidriv PZ3 Lâmina de 150mm Punho ergonómico 262mm


355 SK PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv, PZ 3 x 150 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade da Wera. Zonas de preensão rígidas para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma transferência de binário elevada para um trabalho rápido e pouco cansativo. A caraterística hexagonal anti-rolamento impede qualq

Referência 6W966523
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 150
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 262
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 8
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 13
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 355 SK

Descrição

355 SK PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv, PZ 3 x 150 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade da Wera. Zonas de preensão rígidas para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma transferência de binário elevada para um trabalho rápido e pouco cansativo. A caraterística hexagonal anti-rolamento impede qualquer rolamento no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 6W966523
EAN 4013288108210
UBB 500643200677
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05009343001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.