text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 PZ SB Chave de fendas Pozidriv PZ1 Lâmina de 80mm Punho multi-componentes


355 Chave de fendas PZ SB para parafusos Pozidriv, PZ 1 x 80 mmChave de fendas Kraftform Plus Premium da Wera. Zonas de punho duro para altas velocidades de trabalho, zonas de punho macio para uma elevada transferência de binário e para um trabalho rápido e suave. As pontas das chaves de fendas Wera Lasertip são microscopicamente rugosas com raios laser

Referência 4D843667
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 1
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 80
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 178
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4.5
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 355 SB

Descrição

355 Chave de fendas PZ SB para parafusos Pozidriv, PZ 1 x 80 mmChave de fendas Kraftform Plus Premium da Wera. Zonas de punho duro para altas velocidades de trabalho, zonas de punho macio para uma elevada transferência de binário e para um trabalho rápido e suave. As pontas das chaves de fendas Wera Lasertip são microscopicamente rugosas com raios laser. Esta superfície rugosa "morde" a cabeça do parafuso e o deslizamento involuntário é coisa do passado. O localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores por perfil e tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento hexagonal evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 4D843667
EAN 4013288181299
UBB 500643199606
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05100056001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.