Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
6D635569
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
Wera 355 PZ SB Chave de fenda Pozidriv PZ2 Lâmina de 100mm Punho Multi-Componente
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6D635569
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
Pozidriv PZ
Isolado
Não
Tamanho da lâmina
2
Comprimento total (mm)
205
Antimagnético
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento da lâmina (mm)
100
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
Pozidriv PZ
Isolado
Não
Tamanho da lâmina
2
Comprimento total (mm)
205
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Pega de material
Outro
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
6
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Material da lâmina
Outro
Tampa rotativa
Não
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Model
355 SB
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6D635569
EAN
4013288181305
UBB
500643199861
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05100057001