text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 355 PZ 4X200


355 PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv, PZ 4 x 200 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade da Wera. Zonas de preensão rígidas para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma transferência de binário elevada para um trabalho rápido e pouco cansativo. A caraterística hexagonal anti-rolamento impede qualquer

Referência 7F640960
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 200
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 4
Comprimento total (mm) 312
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 10
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 355
Type Pozidriv Screwdriver

Descrição

355 PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv, PZ 4 x 200 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade da Wera. Zonas de preensão rígidas para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma transferência de binário elevada para um trabalho rápido e pouco cansativo. A caraterística hexagonal anti-rolamento impede qualquer rolamento no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 7F640960
EAN 4013288004086
UBB 500643199291
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05009325001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.