text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 352 10X150


352 Chave de fendas de ponta esférica para parafusos de sextavado interior, 10 x 150 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade. Cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Kraftform Plus: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de bi

Referência 0S333544
Isolado Não
Largura da chave (mm) 10
Comprimento total (mm) 262
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 150
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Largura da chave (mm) 10
Comprimento total (mm) 262
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 150
Pega de material Outro
Com cabeça esférica Sim
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

Descrição

352 Chave de fendas de ponta esférica para parafusos de sextavado interior, 10 x 150 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade. Cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Kraftform Plus: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. O perfil de acionamento esferográfico significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para longe do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto". O localizador de ferramentas "Take it easy" com codificação por cores de acordo com os perfis e o carimbo de tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 0S333544
EAN 4013288003829
UBB 500643197212
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05022830001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.