text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 SK Chave de fendas Phillips PH3 Lâmina de 150mm Punho ergonómico 262mm


Referência 8M119434
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 262
Antimagnético Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 150
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 262
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 8
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 13
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 350 SK

Números do artigo

Referência 8M119434
EAN 4013288108159
UBB 500643197055
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05008753001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.