text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 SK Chave de fendas Phillips PH1 Lâmina de 80mm Punho ergonómico 178mm


350 SK PH Chave de fendas para parafusos Phillips, PH 1 x 80 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade com lâmina hexagonal. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário para um trabalho rápido e pouco cansativo. Inclui um reforço para permitir a aplicação

Referência 6G059851
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 1
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 80
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 178
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 5
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 8
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 350 SK

Descrição

350 SK PH Chave de fendas para parafusos Phillips, PH 1 x 80 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade com lâmina hexagonal. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário para um trabalho rápido e pouco cansativo. Inclui um reforço para permitir a aplicação de mais binário. A ponta laser da Wera morde literalmente a cabeça do parafuso, evitando assim qualquer deslizamento. O localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores de acordo com os perfis e o tamanho do carimbo - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária. A caraterística hexagonal anti-rolamento impede qualquer rolamento no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 6G059851
EAN 4013288108135
UBB 500643196636
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05008751001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.