Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
0G685571
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
Wera 350 SK Chave de fendas Phillips PH0 Lâmina de 60mm Punho ergonómico 141mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0G685571
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
Phillips
Isolado
Não
Tamanho da lâmina
0
Comprimento total (mm)
141
Antimagnético
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento da lâmina (mm)
60
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
Phillips
Isolado
Não
Tamanho da lâmina
0
Comprimento total (mm)
141
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Pega de material
Outro
Tipo de eixo
Sextavado
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
4
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Sim
Material da lâmina
Outro
Tampa rotativa
Não
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82054000
Model
350 SK
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0G685571
EAN
4013288108128
UBB
500643196487
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05008750001