text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 Phillips Screwdriver PH3 25mm Blade Length 2-Component Handle 79mm

Referência 1A538195
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 3

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 25
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 79
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 6.2
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Descrição

350 PH Chave de fendas de cabeça Phillips para carburador, PH 3 x 25 mmChave de fendas particularmente pequena com lâmina curta para áreas de difícil acesso. O cabo Kraftform de 2 componentes, com a sua combinação prática de zonas duras e macias, permite uma aderência firme e um trabalho preciso. As lâminas têm todas as vantagens da tecnologia de bits da Wera. Tratamento especial da superfície das lâminas para uma elevada proteção contra a corrosão e uma óptima precisão de encaixe no parafuso. A proteção anti-rolamento hexagonal evita que as brocas rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 1A538195
EAN 4013288212184
UBB 500711200054
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05008852001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.