Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
3D295448
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
Wera 350 Phillips Screwdriver PH2 25mm Blade Length 2-Component Handle 79mm
Adiconar catálogo
Referência
3D295448
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
Phillips
Isolado
Não
Tamanho da lâmina
2
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento da lâmina (mm)
25
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
Phillips
Isolado
Não
Tamanho da lâmina
2
Comprimento total (mm)
79
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Pega de material
Outro
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
5.2
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Material da lâmina
Outro
Tampa rotativa
Não
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Model
350
Type
Phillips Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
350 PH Chave de fendas de cabeça Phillips para carburador, PH 2 x 25 mmChave de fendas particularmente pequena com lâmina curta para áreas de difícil acesso. O cabo Kraftform de 2 componentes, com a sua combinação prática de zonas duras e macias, permite uma aderência firme e um trabalho preciso. As lâminas têm todas as vantagens da tecnologia de bits da Wera. Tratamento especial da superfície das lâminas para uma elevada proteção contra a corrosão e uma óptima precisão de encaixe no parafuso. A proteção hexagonal anti-rolamento evita que as brocas rolem de forma irritante no local de trabalho.
Números do artigo
Referência
3D295448
EAN
4013288212177
UBB
500711199819
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05008851001