text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 PH SB Chave de fendas Phillips PH2 Lâmina de 80mm Punho multi-componentes


350 PH SB Chave de fendas para parafusos Phillips, PH 2 x 100 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo Kraftform Plus multicomponente para um aparafusamento ergonómico e confortável, evitando bolhas e calosidades. Zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transfer

Referência 0N943598
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 205
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 6
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 350 SB

Descrição

350 PH SB Chave de fendas para parafusos Phillips, PH 2 x 100 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo Kraftform Plus multicomponente para um aparafusamento ergonómico e confortável, evitando bolhas e calosidades. Zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. As pontas das chaves de fendas Wera Lasertip são microscopicamente rugosas com raios laser. Esta superfície rugosa "morde" a cabeça do parafuso e o deslizamento involuntário é coisa do passado. O localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores por perfil e tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento hexagonal evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 0N943598
EAN 4013288181343
UBB 500643196222
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05100052001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.