text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 PH SB Chave de fendas Phillips PH0 Lâmina de 60mm Punho multi-componentes


Referência 5H420208
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 0
Comprimento total (mm) 141
Antimagnético Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 60
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 0
Comprimento total (mm) 141
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 350 SB

Números do artigo

Referência 5H420208
EAN 4013288181329
UBB 500643195802
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05100050001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.