text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 350 PH PH 2X150


350 PH Chave de fendas para parafusos Phillips, PH 2 x 150 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo Kraftform Plus multicomponente para um aparafusamento ergonómico e confortável, evitando bolhas e calosidades. As zonas duras do punho permitem altas velocidades de trabalho, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência

Referência 0K413345
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 150
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 255
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 6
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Descrição

350 PH Chave de fendas para parafusos Phillips, PH 2 x 150 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo Kraftform Plus multicomponente para um aparafusamento ergonómico e confortável, evitando bolhas e calosidades. As zonas duras do punho permitem altas velocidades de trabalho, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. As pontas das chaves de fendas Wera Lasertip são microscopicamente rugosas com raios laser. Esta superfície rugosa "morde" a cabeça do parafuso e o deslizamento involuntário é uma coisa do passado. O localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores por perfil e tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 0K413345
EAN 4013288097996
UBB 500643195646
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05008723001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.