text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 SB Chave de fendas 0.6 x 3.5mm Lâmina 100mm Punho ergonómico


335 SB Chave de fendas, 0,6 x 3,5 x 100 mmChave de fendas Kraftform Plus Premium com lâmina de eletricista. Cabo Kraftform Plus multicomponente para um aparafusamento ergonómico e confortável, evitando bolhas e calosidades. Zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de b

Referência 6J033147
Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 181
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 181
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 3.5
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3.5
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Wera
Model 335 SB

Descrição

335 SB Chave de fendas, 0,6 x 3,5 x 100 mmChave de fendas Kraftform Plus Premium com lâmina de eletricista. Cabo Kraftform Plus multicomponente para um aparafusamento ergonómico e confortável, evitando bolhas e calosidades. Zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. O localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores por perfil e tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento hexagonal evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 6J033147
EAN 4013288181275
UBB 500643193823
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05100042001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.