text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Chave de fendas 0.5 x 3mm Lâmina de 200mm Punho ergonómico 281mm


335 Chave de fendas para parafusos com ranhuras, 0,5 x 3 x 200 mmChave de fendas Kraftform Plus Premium com lâmina de eletricista. Cabo Kraftform Plus multicomponente para um aparafusamento ergonómico e confortável, evitando bolhas e calosidades. Zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. O localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores por perfil e tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que as pontas rolem de forma irritante no local de trabalho.

Referência 2F343511
Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 281
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 281
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 335

Descrição

335 Chave de fendas para parafusos com ranhuras, 0,5 x 3 x 200 mmChave de fendas Kraftform Plus Premium com lâmina de eletricista. Cabo Kraftform Plus multicomponente para um aparafusamento ergonómico e confortável, evitando bolhas e calosidades. Zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. O localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores por perfil e tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que as pontas rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 2F343511
EAN 4013288107992
UBB 500643193419
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05008009001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.