text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Chave de fenda 0.4 x 2mm Lâmina 60mm Punho ergonómico 130mm


335 Chave de fendas para parafusos com fendas, 0,4 x 2 x 60 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior com lâmina de eletricista. Cabo Kraftform Plus multicomponente para uma aparafusagem ergonómica e confortável, evitando bolhas e calosidades. Zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garant

Referência 0B053773
Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 130
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 130
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Largura da lâmina (mm) 2
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 2.5
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Wera
Model 335

Descrição

335 Chave de fendas para parafusos com fendas, 0,4 x 2 x 60 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior com lâmina de eletricista. Cabo Kraftform Plus multicomponente para uma aparafusagem ergonómica e confortável, evitando bolhas e calosidades. Zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. O localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores por perfil e tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que as pontas rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 0B053773
EAN 4013288039996
UBB 500643193096
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05008006001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.