text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 335/350/355/6 6PC


335/350/355/6 Conjunto de chaves de fendas Kraftform Plus Lasertip e cremalheira, 6 peças 2x 350 PH Chave de fendas para parafusos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 335 Chave de fendas para parafusos com fendas: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mmConjunto de chaves de fendas de 6 peças

Referência 2D170655
Isolado Sim
Embalagem Box
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Embalagem Box
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 2
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 2
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 2
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 6
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Design do punho Outro
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Marca Wera
Type Screwdriver Set

Descrição

335/350/355/6 Conjunto de chaves de fendas Kraftform Plus Lasertip e cremalheira, 6 peças 2x 350 PH Chave de fendas para parafusos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 335 Chave de fendas para parafusos com fendas: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mmConjunto de chaves de fendas de 6 peças com cabo Kraftform Plus para um trabalho agradável e ergonómico que evita bolhas e calosidades. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. A ponta Lasertip morde literalmente a cabeça do parafuso, evitando assim qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. ",Take it easy", Localizador de ferramentas: código de cores de acordo com o perfil e o tamanho. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. Inclui um prático suporte para arrumar as chaves de fendas.

Números do artigo

Referência 2D170655
EAN 4013288041616
UBB 500643293243
UNSPSC 27111728
Artigo do fabricante nr 05105622001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.