text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 334 SK 1X5.5X100


Referência 9F355008
Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 198
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 5.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 198
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 5.5
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 10
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência 9F355008
EAN 4013288108067
UBB 500643192007
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05007673001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.