text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 334 SK 1.6X10X175


334 SK Chave de fendas para parafusos com fendas, 1,6 x 10 x 175 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade com lâminas hexagonais. Cabo Kraftform Plus multicomponente. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. Pontas de ponta laser: superfície microscop

Referência 2B839231
Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 287
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 287
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 175
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 10
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 13
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Wera
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Descrição

334 SK Chave de fendas para parafusos com fendas, 1,6 x 10 x 175 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade com lâminas hexagonais. Cabo Kraftform Plus multicomponente. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. Pontas de ponta laser: superfície microscopicamente rugosa que se fixa firmemente na cabeça do parafuso. Isto significa menos deslizamento e menos pressão de contacto necessária. O localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores de acordo com os perfis e o tamanho do carimbo - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária. A caraterística hexagonal anti-rolamento impede qualquer rolamento no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 2B839231
EAN 4013288108104
UBB 500643192833
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05007677001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.